Motion
3150GLD2-14M250

MEGADYNE
3150GLD2-14M250

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 3150 mm de longitud, 250 mm de ancho, 225 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250547
No. Fabricante 3150GLD2-14M250
Precio7,125.14 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3150GLD2-14M250

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 3150 mm de longitud, 250 mm de ancho, 225 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250547
No. Fabricante 3150GLD2-14M250
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
Precio7,125.14 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3150 mm
  • En general Ancho  
    250 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3150 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    225

Descripción general

Descripción del fabricante
3150GLD2-14M250 RPP GOLD2 PRECORTE Y MANGAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good