Motion
3500GLD2-14M55

MEGADYNE
3500GLD2-14M55

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 3500 mm de longitud, 55 mm de ancho, 250 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250600
No. Fabricante 3500GLD2-14M55
Precio1,532.02 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3500GLD2-14M55

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 3500 mm de longitud, 55 mm de ancho, 250 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250600
No. Fabricante 3500GLD2-14M55
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
Su precio1,532.02 $/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3500 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3500 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    250

Descripción general

Descripción del fabricante
3500GLD2-14M55 RPP GOLD2 PRECORTE Y MANGAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good