Motion
TB-LT10-100

DODGE
TB-LT10-100

TB-LT10-100
Artículo MI #15266757
No. Fabricante TB-LT10-100
Precio774.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-LT10-100

TB-LT10-100
Artículo MI #15266757
No. Fabricante TB-LT10-100
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
Precio774.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.3400 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-40,TS-300

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Diario

Descripción general

Descripción del fabricante
034427 TB-LT10-100