Motion
H4C56S06710

Dodge
H4C56S06710

67:1 Reducción, 67:1 relación, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #15266954
No. Fabricante H4C56S06710
Precio2,952.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H4C56S06710

67:1 Reducción, 67:1 relación, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #15266954
No. Fabricante H4C56S06710
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
Precio2,952.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    67:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    67:1
  • Longitud del eje
    2.3600 pulg.
  • Peso
    28.227 kg, 62.23 lb

Detalles

  • Reducción
    67:1
  • Serie
    HB483

Descripción general

Descripción del fabricante
H4C56S06710 HB483CN56C67.1A1SI1.250 X 2.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos