Motion
GR8420612.35

GROVE GEAR
GR8420612.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #15267249
No. Fabricante GR8420612.35
Precio7,434.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420612.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #15267249
No. Fabricante GR8420612.35
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
Precio7,434.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    5508 pulg./lb;622.321 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Carga colgada
    3190 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Peso
    149 lb, 67.585 kg
  • Ancho
    9.4400 pulg., 239.78 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    11.13 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    11.13 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ842-15-H1-210-35
  • Potencia de entrada máxima
    11.13 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    10.2 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    14189.8 N, 3190 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5508 pulg-lbs;622.321 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8420612.35 GR-HMQ842-15-H1-210-35