Motion
GR852206102.55

GROVE GEAR
GR852206102.55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1000:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #15267251
No. Fabricante GR852206102.55
Precio13,568.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR852206102.55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1000:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #15267251
No. Fabricante GR852206102.55
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
Precio13,568.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4380 pulg., 87.30 mm
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    15.4300 pulg., 391.90 mm
  • Longitud de la carcasa
    13.0000 pulg., 330.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    13.0000 pulg., 330.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    2 rpm
  • Par de salida máximo
    24072 pulg./lb;2719.8 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    1000:1
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    1000:1
  • Diámetro del eje
    3.4380 pulg., 87.30 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    27.0000 pulg.;685.80 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    41.0000 pulg.;1041.40 mm
  • Peso
    292 lb, 132.4 kg
  • Ancho
    11.0000 pulg., 279.40 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.687 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.687 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ852-1000-H16-56-55
  • Potencia de entrada máxima
    0.687 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.687 hp;0.512 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    24072 pulg-lbs;2719.8 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR852206102.55