Motion
GR8600583.47

GROVE GEAR
GR8600583.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.9375 pulg., Salida hueca, 180 fotogramas
Artículo MI #15267255
No. Fabricante GR8600583.47
Precio19,876.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600583.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.9375 pulg., Salida hueca, 180 fotogramas
Artículo MI #15267255
No. Fabricante GR8600583.47
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
Precio19,876.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9380 pulg., 74.62 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.5000 pulg., 368.30 mm
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    16.5000 pulg., 419.10 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    7264 pulg./lb;820.721 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    2.9375 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.9380 pulg., 74.62 mm
  • Longitud del eje
    4.2560 pulg.;108.10 mm
  • Peso
    331 lb, 150.139 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.702 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.702 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ860-80-H1-180-47
  • Potencia de entrada máxima
    3.702 CV
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7264 pulg-lbs;820.721 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8600583.47 GR-HMQ860-80-H1-180-47

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron