Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.4380 pulg.
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Altura de la carcasa0.8800 pulg., 22.35 mm
- Longitud de la carcasa6.7600 pulg., 171.70 mm
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Longitud6.7600 pulg., 171.70 mm
- Tamaño del reductor del fabricante860
- RPM máximas de salida12 rpm
- Par de salida máximo23471 pulg./lb;2651.86 nm
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida2.4375 pulg.
- Relación150:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.4380 pulg., 61.92 mm
- Peso444 lb, 201.395 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.945 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.945 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-DFE860-150-LL1
- Potencia de entrada máxima5.945 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)23471 pulg-lbs;2651.86 Nm