Motion
GRT52002112.00

GROVE GEAR
GRT52002112.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida derecha, marco de 210TC
Artículo MI #15267276
No. Fabricante GRT52002112.00
Precio8,761.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT52002112.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida derecha, marco de 210TC
Artículo MI #15267276
No. Fabricante GRT52002112.00
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
Precio8,761.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    13.5000 pulg. x 10.5000 pulg. x 15.1300 pulg., 342.90 mm x 266.7 x 384.30 mm
  • Altura de la carcasa
    15.1300 pulg., 384.30 mm
  • Longitud de la carcasa
    13.5000 pulg., 342.90 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud
    13.5000 pulg., 342.90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    8941 pulg./lb;1010.197 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3560 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Peso
    267 lb, 121.109 kg
  • Ancho
    10.5000 pulg., 266.70 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    18.11 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    18.11 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ852-15-R-210
  • Potencia de entrada máxima
    18.11 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    16.55 hp;12.341 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15835.64 N, 3560 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8941 pulg-lbs;1010.197 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT52002112.00 GR-TMQ852-15-R-210 FUNDIDO