Motion
S213016600

GROVE GEAR
S213016600

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, 56 fotogramas
Artículo MI #15267278
No. Fabricante S213016600
Precio4,747.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S213016600

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, 56 fotogramas
Artículo MI #15267278
No. Fabricante S213016600
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
Precio4,747.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    39 lb, 17.69 kg

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-TMQ821-60-R-56
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
S213016600 SS-TMQ821-60-R-56 INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"