Motion
GNEM3313T-G
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, carcasa ODP, 50 Hz, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15268024
No. Fabricante GNEM3313T-G
Precio4,879.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de tratamiento de aire (HVAC): 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, carcasa ODP, 50 Hz, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15268024
No. Fabricante GNEM3313T-G
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
Precio4,879.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total
    18.2000 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    143 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio del inversor; Base rígida; Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Terminales de elevación estándar; Conexión a tierra del eje
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    28 A a 26.8 V;13.4 A a 208 V;230 V;460 V;32 V;16 A a 190 V;380 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:10, F#215T, RPM:1770, 230/460V, OPSB
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz, 60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.4 A
  • Corriente de carga completa
    13.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    10 CV
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP23
  • Código KVA
    L
  • kW
    7.5 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GNEM3313T-G
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    GNEM3313T-G
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUS, IE3, NEMA PREMIUM, NEMA, UKCA, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    190 V, 208 a 230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 a 230 V;460 V a 60 Hz;190 V;380 V a 50 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
GNEM3313T-G 10HP//7.5KW,1770//1470 1/MIN