Motion
GNEM3546-G
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15268026
No. Fabricante GNEM3546-G
Precio2,246.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15268026
No. Fabricante GNEM3546-G
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
Precio2,246.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.2300 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; grasa Polyrex Em (-20F +300F); base rígida; conductores flotantes; rotación reversible
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    3.3 A;3.4 V;1.7 A a 208 V;230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    1/.75KWHP, 1770//1470RPM, 3PH, 60//50HZ, 56
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz, 60 Hz
  • Amperios de carga completa
    1.7 A
  • Corriente de carga completa
    1.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.855
  • Hp
    1 CV
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP44
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GNEM3546-G
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CE, CURUSEEV, IE3, NEMA PREMIUM, COMPATIBLE CON ROHS, UKCA, WEEE
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUSEEV, IE3, NEMA PREMIUM, COMPATIBLE CON ROHS, UKCA, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 a 230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
GNEM3546-G 1/.75KWHP,1770//1470RPM,3PH,6
  • Servicio del inversor;Puesta a tierra del eje;Reversible;NEMA Premium;IE3