Motion
GNEM3554-G
Motor de manejo de aire (HVAC): 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15268030
No. Fabricante GNEM3554-G
Precio2,319.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC): 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #15268030
No. Fabricante GNEM3554-G
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
Precio2,319.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.2300 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41.89 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    1 5/1.1KWHP, 1755//1445RPM, 3PH, 60//50HZ, 5
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz, 60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.3 A, 4.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.865
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP44
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    GNEM3554-G
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUSEEV, IE3, NEMA PREMIUM, UKCA, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
GNEM3554-G 1.5/1.1KWHP,1755//1445RPM,3PH