Motion
GNEM3704T
1200 rpm, 3 f, 190 V/208 V/230 V/380 V/460 V, 213T Estructura, Caja TEFC
Artículo MI #15268043
No. Fabricante GNEM3704T
Precio3,376.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1200 rpm, 3 f, 190 V/208 V/230 V/380 V/460 V, 213T Estructura, Caja TEFC
Artículo MI #15268043
No. Fabricante GNEM3704T
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
Su precio$3,376.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V/208 V/230 V/380 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
GNEM3704T 3HP//2.2KW,1170//960RPM,3PH,60
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"