Motion
280-HP1491RVM-04

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP1491RVM-04

280-HP1491RVM-04 280-HP1491RVM-04 IND VE
Artículo MI #15268292
No. Fabricante 280-HP1491RVM-04
Precio135.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP1491RVM-04

280-HP1491RVM-04 280-HP1491RVM-04 IND VE
Artículo MI #15268292
No. Fabricante 280-HP1491RVM-04
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
Precio135.90 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El casco de escalada industrial de clase C y tipo II certificado por ANSI ofrece una protección superior contra impactos mientras se trabaja en alturas o en espacios confinados. Cuenta con una calota exterior ABS superligera y un forro interior de espuma EPS integrado que funciona junto con la suspensión interior de HDPE de 4 puntos altamente ajustable para proporcionar una protección excepcional contra la parte superior de la cabeza y los peligros de impactos laterales. El Traverse ℮ - Mips® ofrece una capa de baja fricción que permite que la cabeza se mueva dentro del casco (movimiento relativo de 10mm a 15mm en todas las direcciones) que puede redirigir el movimiento rotacional perjudicial que de otro modo se transferiría a la cabeza.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Verde oscuro
  • Construcción
    Tecnología MIPS/
  • Número de Upc del fabricante
    616314790669

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP1491RVM-04 280-HP1491RVM-04 IND VE
  • Carcasa ultraligera fabricada con material ABS que proporciona una protección superior
  • El sistema de protección cerebral Mips® (sistema multidireccional de protección contra impactos) para cascos de seguridad industrial es una capa de baja fricción diseñada para reducir el movimiento rotacional transferido a la cabeza por impactos en ángulo
  • El forro de espuma EPS ayuda a absorber las fuerzas de los impactos delanteros, laterales o traseros
  • Incluye una correa de barbilla cruzada de 4 puntos con hebilla de liberación rápida ajustable para un ajuste seguro
  • El robusto trinquete de rueda SURE-LOCK ajustable y antideslizante garantiza un rendimiento de suspensión adecuado y un ajuste sin esfuerzo para todos los tamaños de cabeza
  • La suspensión interior incluye un cómodo acolchado para que sobrepase la línea de las cejas
  • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo II, Clase C
  • Cumple con las cláusulas 4.2 de EN12492
  • Compatible con toda la línea de accesorios Traverse