Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesDiseñado principalmente para soldadores y aplicaciones de alto calor. La carcasa está hecha de ABS/policarbonato ligero que ofrece una protección excepcional contra el calor, la radiación y los impactos. La capa exterior sin canal de lluvia es más estrecha que otros modelos y permite la adición de todo tipo de blindajes de soldadura disponibles en el mercado sin restricciones. Incluye puntos de fijación para correas de barbilla.
- Tipo de ajusteTrinquete
- ColorGris oscuro
- Número de Upc del fabricante616314981470
Descripción general
- Carcasa ligera fabricada con ABS/policarbonato estabilizado frente a los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
- El estilo de cúpula suave es popular en la construcción, soldadura y metalurgia
- Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
- Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E
- Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
- La suspensión de la correa oscilante permite invertir el desgaste sin tener que volver a instalar la suspensión
- Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
- Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
- Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
- Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
- Material de la carcasa clasificado para calor alto <= 264°
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature