Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño moderno sin ribetes que ofrece la máxima comodidad con puente antideslizante y terminales.
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad durante todo el día
- DescripciónGafas de seguridad sin montura con patilla transparente, lente transparente y antiarañazos/lector +1.25
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos/antiempañamiento
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314876783
- Ajuste de la patillaBayoneta
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad durante todo el día
- Las patillas flexibles de bayoneta contienen almohadillas de goma para un ajuste seguro y antideslizante
- El revólver de goma ajustable proporciona un ajuste cómodo
- Lente transparente
- 9 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación