Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUn producto pionero en el mercado que incluye fibras Kevlar® y Nomex® en un diseño de protección de arco único. Esta funda cuenta con una capa exterior de punto sin costuras de una sola capa y es la última incorporación a una impresionante cartera de productos de protección de manos y brazos PIP® . Proporciona beneficios superiores de comodidad y protección a los trabajadores que se enfrentan a peligros mecánicos, de calor por contacto y de arco eléctrico. Los usuarios pueden estar tranquilos sabiendo que esta funda es la primera en integrar los beneficios del hilo DuPontTM Nomex® Xtreme Arc Cut. El manguito es ideal para su uso en aplicaciones industriales de automoción, fabricación, servicios públicos, petróleo y gas y vehículos eléctricos (VE). Diseñado para lograr una clasificación de arco eléctrico NFPA 70E de PPE 2 (15.2 cal./cm2) contra peligros de arco eléctrico, también proporciona clasificaciones de rendimiento mecánico (nivel de corte A4) y de calor de contacto (nivel 2) ANSI/ISEA 105-2016 .
- ColorGris oscuro
- DescripciónManguito combinado de fibra de corte por arco AR/FR DuPont™ una sola capa Kevlar® / Nomex® Xtreme
- CaracterísticasClasificación ARC: ATPV 15.2 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314899140
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO616314899140
Descripción general
- Clasificación ARC: ATPV 15.2 cal/cm2
- Fabricado con fibra de corte de arco DuPont-nomex® Xtreme que proporciona una excelente resistencia al calor y a las llamas para proteger el brazo de lesiones por calor y quemaduras
- Nomex es inherentemente FR, por lo que la protección no se degradará con el tiempo ni debido al blanqueo
- Excelente resistencia al calor y a las llamas para proteger el brazo de lesiones por calor y quemaduras
- La protección contra los parpadeos eléctricos peligrosos del ARC
- Resistente a la abrasión y a la contracción
- Los manguitos se pueden lavar, manteniendo los manguitos libres de suciedad y residuos para minimizar la contaminación del lugar de trabajo y reducir el olor bacteriano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación