Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConsigue una protección de corte de alto nivel y la comodidad de una chaqueta con cremallera completa con las chaquetas de PIP® para evitar el Wear™ de Kut Gard® ATA®. Fabricada con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, la chaqueta J100SP-3CM ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 3". En todo el abdomen, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A6. Los antebrazos obtienen una puntuación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho y el panel trasero ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . Los bíceps amarillos de alta visibilidad, con clasificación ANSI A8, aumentan la concienciación de los trabajadores. Y es cómodo. El tejido se estira y transpira. El Comfort Collar tiene un efecto refrescante sobre la piel. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
- Tipo de cierreCremallera
- ColorGris oscuro
- DescripciónChaqueta resistente a los cortes mezclada ATA® con mangas de alta visibilidad y presillas para el pulgar
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante616314743542
- UPC_NO616314743542
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- ANSI Cut A8 (Bíceps), ANSI Cut A6 (Abdomen), ANSI Cut A5 (Forearms) y ANSI Cut A4 (Pecho y espalda)
- Cierre de cremallera integral para poner y quitar fácilmente
- Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
- 3" comfort collar has cooling effect against the skin
- Las presillas para los pulgares evitan que las mangas se suban
- Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
- El color oscuro oculta la suciedad
- Fabricado en EE. UU.
- Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación