Motion
J100SP-3CM-HVB-TL-M

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
J100SP-3CM-HVB-TL-M

J100SP-3CM-HVB-TL-M
Artículo MI #15268562
No. Fabricante J100SP-3CM-HVB-TL-M
Precio550.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
J100SP-3CM-HVB-TL-M

J100SP-3CM-HVB-TL-M
Artículo MI #15268562
No. Fabricante J100SP-3CM-HVB-TL-M
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
Precio550.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consigue una protección de corte de alto nivel y la comodidad de una chaqueta con cremallera completa con las chaquetas de PIP® para evitar el Wear™ de Kut Gard® ATA®. Fabricada con fibras extremadamente fuertes y de alto rendimiento, la chaqueta J100SP-3CM ofrece una gran resistencia al corte y a la abrasión en zonas de alto riesgo. Las arterias vitales del cuello obtienen protección ANSI A7 para los riesgos de cortes altos gracias al collarín Comfort de 3". En todo el abdomen, el punto reforzado tiene la clasificación ANSI A6. Los antebrazos obtienen una puntuación ANSI A5, mientras que la parte superior del pecho y el panel trasero ofrecen resistencia al corte ANSI A4 . Los bíceps amarillos de alta visibilidad, con clasificación ANSI A8, aumentan la concienciación de los trabajadores. Y es cómodo. El tejido se estira y transpira. El Comfort Collar tiene un efecto refrescante sobre la piel. Además, es fácil de lavar en agua fría; se seca a baja temperatura. Hecho en los EE. UU.
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Chaqueta resistente a los cortes mezclada ATA® con mangas de alta visibilidad y presillas para el pulgar
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Número de Upc del fabricante
    616314743306
  • UPC_NO
    616314743306

Descripción general

Descripción del fabricante
J100SP-3CM-HVB-TL-M J100SP-3CM-HVB-TL-M-
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • ANSI Cut A8 (Bíceps), ANSI Cut A6 (Abdomen), ANSI Cut A5 (Forearms) y ANSI Cut A4 (Pecho y espalda)
  • Cierre de cremallera integral para poner y quitar fácilmente
  • Los bíceps amarillos de alta visibilidad aumentan la concienciación de los trabajadores
  • 3" comfort collar has cooling effect against the skin
  • Las presillas para los pulgares evitan que las mangas se suban
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • El color oscuro oculta la suciedad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura