Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes de punto sin costuras de calibre 18 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales pequeños y medianos, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y fijación y anclaje de medios a pesados.
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorSal y pimienta
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreEspuma
- Número de Upc del fabricante616314816420
Descripción general
- Fabricado con una tecnología de fibra sin núcleo que no irrita la fibra de vidrio ni el acero, a la vez que proporciona la máxima comodidad y protección contra cortes
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La capa exterior PolyKor℮ es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los micropuntos elevados aumentan la durabilidad y ofrecen más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso
- El nitrilo es un compuesto de caucho sintético que ofrece una excelente resistencia a perforaciones, desgarros y abrasión
- Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación