Motion
302-0500M-RD/4X
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, rojo de alta visibilidad
Artículo MI #15268626
No. Fabricante 302-0500M-RD/4X
Precio17.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, rojo de alta visibilidad
Artículo MI #15268626
No. Fabricante 302-0500M-RD/4X
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
Su precio$17.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    2 lengüetas para micrófono | Costuras reforzadas | 2 bolsillos con solapa en la parte inferior externa | 2 bolsillos en la parte inferior interna | 2 bolsillos en el pecho | 4 ranuras para bolígrafo | Bolsillo para radio | Cinta en dos tonos
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Color
    Rojo de alta visibilidad
  • País de origen
    Camboya
  • Descripción
    Chaleco top de malla de once bolsillos en dos tonos clase 2 ANSI Tipo R
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Construcción, trabajo en carretera, topógrafo
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2 bolsillos en el pecho, 2 bolsillos inferiores con solapa externa, 2 lengüetas para micrófono, 2 bolsillos interiores inferiores, 4 ranuras para plumas, bolsillo para radio
  • Número de Upc del fabricante
    616314760501
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    11
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Alta visibilidad
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    302-0500M
  • Color de rayas
    Dos tonos
  • Tipo
    Inspector
  • UPC_NO
    616314760501
  • Color del chaleco
    Rojo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0500M-RD/4X 302-0500M-RD/4X - ANSI T
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte izquierda del pecho
  • 2 bolsillos inferiores