Motion
USM-1567-XXL
USM-1567-XXL USM-1567-XXL - ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #15268636
No. Fabricante USM-1567-XXL
Precio333.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USM-1567-XXL USM-1567-XXL - ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #15268636
No. Fabricante USM-1567-XXL
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
Precio333.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uno de nuestros avanzados guantes 100 % metálicos, el USM-1567 cuenta con resortes en espiral totalmente revestidos y autoajustables en la muñeca y en el extremo del puño para un ajuste seguro y cómodo que no pellizca. Los anillos de acero inoxidable soldados individualmente mantienen la seguridad del trabajador con el más alto nivel de resistencia al corte disponible, además de una protección excepcional contra punciones y perforaciones.
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Guantes de malla de acero inoxidable con cierre de resorte en espiral - Longitud del antebrazo
  • Características
    Los guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria, el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
  • Número de Upc del fabricante
    616314844133

Descripción general

Descripción del fabricante
USM-1567-XXL USM-1567-XXL - ACERO INOXIDABLE
  • Los guantes totalmente metálicos se eligen a menudo por motivos de higiene y seguridad alimentaria; el acero no es corrosivo y no albergará bacterias
  • Las características de calidad incluyen acero inoxidable de grado quirúrgico 316L y gancho de 4 anillos en toda la prenda
  • Guante 100 % metálico con resortes en espiral autoajustables en la muñeca y en el extremo del puño para un ajuste seguro y cómodo
  • Totalmente encerrado en malla, el cierre de resorte en espiral no pellizcará la piel ni tirará del pelo del brazo, proporcionando comodidad y durabilidad
  • El puño de 7.5" amplía la protección hasta el antebrazo
  • Cumple con 21 CFR; aprobado para contacto directo con alimentos
  • Ambidiestro; reversible para trabajar en la mano izquierda o derecha
  • Adecuado para condiciones húmedas; fácil de limpiar y altamente sanitario
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"