Motion
302-0500M-RD/S
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, rojo de alta visibilidad
Artículo MI #15268646
No. Fabricante 302-0500M-RD/S
Precio17.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, rojo de alta visibilidad
Artículo MI #15268646
No. Fabricante 302-0500M-RD/S
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
Su precio$17.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    2 bolsillos exteriores inferiores con solapa | 2 bolsillos interiores inferiores | 2 bolsillos en el pecho | 4 ranuras para bolígrafo | Bolsillo para radio | 2.0000 con cinta retrorreflectante en dos tonos | Diseño en dos tonos | Cierre de cremallera
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020 Tipo R Clase 2
  • Color
    Rojo de alta visibilidad
  • País de origen
    Camboya
  • Descripción
    Chaleco top de malla de once bolsillos en dos tonos clase 2 ANSI Tipo R
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Construcción, trabajo en carretera, topógrafo
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314813979
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    11
  • Patrón
    2-Tone
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    302-0500M
  • Tipo
    Inspector
  • UPC_NO
    616314813979
  • Color del chaleco
    Rojo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0500M-RD/S 302-0500M-RD/S - ANSI TYP
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte izquierda del pecho
  • 2 bolsillos inferiores