Motion
385-FRSJ-5230
385-FRSJ-5230 385-FRSJ-5230 - AR/FR DOBLE
Artículo MI #15268823
No. Fabricante 385-FRSJ-5230
Precio143.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
385-FRSJ-5230 385-FRSJ-5230 - AR/FR DOBLE
Artículo MI #15268823
No. Fabricante 385-FRSJ-5230
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
Precio143.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción
    Jeans elásticos con doble certificación AR/FR – 13.1 cal/cm2
  • Número de Upc del fabricante
    616314793622
  • Número de subdivisiones
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
385-FRSJ-5230 385-FRSJ-5230 - AR/FR DOBLE
  • Clasificación ARC: ATPV 13.1 cal/cm2
  • Denim 10.5oz FR / 2 % spandex
  • El spandex añadido proporciona mayor movilidad y comodidad
  • Pespuntes en contraste con hilo FR de aramida de alta tenacidad
  • Todo el metal está protegido térmicamente de la piel
  • Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
  • Cremallera de latón resistente #5 unidireccional en cinta de aramida
  • 2 bolsillos de cintura curvada, 1 bolsillo para monedas en el lado derecho y 2 bolsillos traseros de parche en la cadera
  • Un botón de vaqueros de cobre en la parte delantera de la cintura
  • Certificación doble según las normas NFPA 70E (ASTM F1506) y NFPA 2112-2023
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"