Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesPelele reutilizable de cuerpo entero en azul marino 99 % poliéster, 1 % carbono.
- Tipo de cierreCremallera de doble tiro
- ColorAzul marino
- DescripciónMono de pintura en polvo para cuadrícula automática
- CaracterísticasTejido de rejilla automático: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314523731
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314523731
Descripción general
- Tejido de rejilla automático: 99 % poliéster / 1 % carbono
- Mangas raglán para mayor movimiento
- Parte delantera extraancha con cremallera doble para proteger la ropa que se lleva debajo de los peleles
- Bolsillo interior izquierdo en el pecho y bolsillo trasero en la cadera con solapa para llevar lo esencial
- Cierres a presión y trabillas ocultos en el interior de la parte trasera de la cintura para una mayor talla
- Ventilaciones de tricot negro en la parte superior de la espalda, la costura de las mangas, la entrepierna y la parte trasera de las piernas para permitir la máxima transpirabilidad
- Abertura elástica en la manga con cierre a presión oculto para que sea fácil de poner
- Bolsillos laterales pasantes en la parte delantera con solapa interior (modesta)
- Trabillas de cincha de radio en las costuras delanteras de las mangas y en la parte trasera derecha de la cintura para colgar herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto