Motion
CC1245-65WH-L
CC1245-65WH-L
Artículo MI #15269300
No. Fabricante CC1245-65WH-L
Precio124.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CC1245-65WH-L
Artículo MI #15269300
No. Fabricante CC1245-65WH-L
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
Precio124.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    4

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
  • Tipo de cierre
    Cremallera y cierre a presión
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    C3 Mono de sala limpia ISO 4 (Clase 10)
  • Características
    C3 - 99 % poliéster, 1 % carbono
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Número de Upc del fabricante
    616314516566
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314516566

Descripción general

Descripción del fabricante
CC1245-65WH-L CC1245-65WH-L - C3 ISO 4 (
  • C3 - 99 % poliéster, 1 % carbono
  • Cuello militar para un look limpio
  • Mangas raglán para mayor movimiento
  • Puños de punto ESD
  • Cierres a presión en la parte superior de la cremallera y botton en el dobladillo de la pierna y la cremallera enrollada para facilitar su colocación
  • Trabilla para colgar codificada por colores
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) - ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"