Motion
CHPO-68WH-S
CHPO-68WH-S CHPO-68WH-S - ISO MÁXIMA ESD
Artículo MI #15269304
No. Fabricante CHPO-68WH-S
Precio32.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHPO-68WH-S CHPO-68WH-S - ISO MÁXIMA ESD
Artículo MI #15269304
No. Fabricante CHPO-68WH-S
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
Precio32.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en entornos controlados, fabricación industrial, electrónica y aeroespacial, envasado de alimentos, cultivo, laboratorios universitarios e instalaciones médicas y dentales.
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Blanco
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Material de la tela de la cubierta
    Máxima ESD
  • Descripción
    Campana para sala limpia Maxima ESD ISO 4 (CLASE 10)
  • Características
    Maxima ESD 99% poliéster 1% carbono
  • Número de Upc del fabricante
    616314616167

Descripción general

Descripción del fabricante
CHPO-68WH-S CHPO-68WH-S - ISO MÁXIMA ESD
  • Maxima ESD 99% poliéster 1% carbono
  • Tire de la cara que se abre
  • Unión alrededor de la abertura frontal
  • Dos broches a presión hembra verticales a cada lado de la varilla
  • Cuatro cierres a presión verticales y horizontales en la parte posterior
  • Falda con abertura
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados