Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesTejido blanco reutilizable 99 % poliéster, 1 % carbono. Ideal para usar en aplicaciones de inspección y salas limpias.
- ColorAzul claro
- CaracterísticasTejido C3 : 99 % poliéster / 1 % carbono
- Tipo de prendaFrocks
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio
Descripción general
- Tejido C3 : 99 % poliéster / 1 % carbono
- Mangas raglán para mayor movimiento
- Cuello militar para un look limpio
- Cierres a presión en la abertura delantera
- Puños de punto ESD
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) y otros entornos controlados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación