Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesLlevado por las fuerzas del orden público, los trabajadores del servicio de entrega de paquetes, los astilleros y el transporte en entornos con clima frío.
- ColorNegro
- DescripciónGuantes de neopreno con palma de puntos con agarre Expert tope
- Número de Upc del fabricante616314659041
- Tipo de materialGuantes de uso general
- UPC_NO616314659041
Descripción general
- Los guantes industriales para clima frío de alto rendimiento y ajuste de forma proporcionan comodidad y un excelente movimiento de la mano.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación