Motion
198-4-REGULAR
198-4-REGULAR
Artículo MI #15269459
No. Fabricante 198-4-REGULAR
Precio2,734.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
198-4-REGULAR
Artículo MI #15269459
No. Fabricante 198-4-REGULAR
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
Precio2,734.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Manguito aislante de goma de clase 4
  • Características
    La construcción de caucho natural ofrece excelentes propiedades dieléctricas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314789984
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314789984

Descripción general

Descripción del fabricante
198-4-REGULAR 198-4-REGULAR - CLASE 4 RU
  • La construcción de caucho natural ofrece excelentes propiedades dieléctricas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Latex natural de la más alta calidad sin disolventes ni aditivos
  • La construcción empotrada proporciona una comodidad y flexibilidad superiores
  • Diseño ergonómico con forma curva para ayudar a reducir la fatiga
  • Las correas y los botones ayudan a mantener la manga en su sitio
  • La etiqueta con revestimiento de color indica fácilmente el cumplimiento de las normas reglamentarias
  • Fabricación respetuosa con el medio ambiente mediante proceso de inmersión acuosa
  • Cumple con los estándares ASTM 496 y 1051

También puede gustarle