Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en entornos cálidos para protegerlo del estrés de las altas temperaturas, tanto en exteriores como en interiores.
- ColorNegro
- Descripción360° Diadema de refrigeración evaporativa
- Número de Upc del fabricante616314805509
- MaterialPoliéster/Spandex
Descripción general
Descripción del fabricante
393-EZ500-BK 393-EZ500-BK - 360 EVAPORA
- Mezcla de spandex y poliéster para ayudar a eliminar la humedad
- Orificios cortados con láser en el interior para ayudar a evaporar la humedad
- Actívelo sumergiéndolo o corriendo bajo el agua, retire el exceso de agua y colóquelo bien. Los efectos de enfriamiento se activarán en 30 segundos
- Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez
- Lavar a mano o a lunares solamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature