Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreCremallera y cierre a presión
- ColorVerde salvia
- DescripciónMono ChemArc 5 - 5 Cal/cm2
- CaracterísticasMono ChemArc 5 en verde salvia
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314542411
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314542411
Descripción general
- Mono ChemArc 5 en verde salvia
- Tejido sencillo Nomex con rejilla de carbono antiestática de 1/4"
- Informe ATPv (valor de rendimiento térmico de arco) como 5.0 Cal/cm2
- Mangas raglán, cuello solapado, cremallera Nomex, cierres a presión ocultos en el cuello
- Cierres a presión ocultos en el dobladillo delantero de la manga y en la parte trasera de las piernas
- Mangas con elástico revestido en la espalda
- Elástico revestido en los dobladillos de las piernas
- Seguro contra ESD
- ARC Flash ATPV valor de arco IEC 61482-1 método A clase 1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación