Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónManguito aislante de goma de clase 2
- MaterialGoma
Descripción general
- La construcción de caucho natural ofrece excelentes propiedades dieléctricas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
- Latex natural de la más alta calidad sin disolventes ni aditivos
- La construcción empotrada proporciona una comodidad y flexibilidad superiores
- Diseño ergonómico con forma curva para ayudar a reducir la fatiga
- Las correas y los botones ayudan a mantener la manga en su sitio
- La etiqueta con revestimiento de color indica fácilmente el cumplimiento de las normas reglamentarias
- Fabricación respetuosa con el medio ambiente mediante proceso de inmersión acuosa
- Cumple con los estándares ASTM 496 y 1051
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación