Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa manta aislante ranurada está diseñada para proporcionar protección para aplicaciones que entran en contacto con equipos peligrosos de alto voltaje. La superficie está diseñada para limpiarse después de su uso y no acumula contaminantes. El caucho de primera calidad Type II es resistente al ozono para evitar el uso a largo plazo y el envejecimiento prematuro. La construcción ranurada proporciona una flexibilidad superior para cubrir formas irregulares.
- Aplicación• Contratistas eléctricos• Trabajo de servicios públicos• Aplicaciones industriales• Aplicaciones de construcción
- CertificaciónNorma ASTM D1048 , ISO 9001:2015, Clase 4 – clasificado para 36,000 voltios CA CA
- ColorNaranja
- DescripciónManta aislante Clase 4
- Número de Upc del fabricante616314364945
- MaterialGoma
Descripción general
- Clase 4 : clasificado para 36,000 voltios de CA
- Cumple con las normas ASTM D1048 , ISO 9001:2015
- Caucho Tipo II resistente al ozono para evitar el envejecimiento y la comprobación a largo plazo
- La construcción moldeada proporciona una flexibilidad superior para cubrir muchas formas irregulares
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación