Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- Detalles adicionalesLlevado por las fuerzas del orden público, los trabajadores del servicio de entrega de paquetes, los astilleros y el transporte en entornos con clima frío.
- ColorNegro
- Características de comodidadPiel suave y duradera 100 % de primera calidad
- DescripciónGuantes con aislamiento de piel Captain ℮
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel
- Material del forroPoliéster
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Piel suave y duradera 100 % de primera calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación