Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado para el uso diario y para trajes y monos con protección contra arco eléctrico.
- ColorNaranja
- DescripciónCamiseta de manga larga con cuello henley AR/FR
- Número de Upc del fabricante848309007746
- Número de subdivisiones1
Descripción general
- 6.5 oz 100 % algodón entrelazado FR
- Clasificación ARC: ATPV 10.6 cal/cm2
- Rosca FR de aramida de alta tenacidad
- 1 bolsillo en el pecho
- Botones de melamina FR
- Certificación doble según las normas NFPA 70E y NFPA 2112-2023
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación