Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante5038428256308
- MaterialNailon
Descripción general
- Visera de malla de nylon tejido resistente que proporciona protección contra los residuos y las partículas en el aire, al tiempo que proporciona circulación de aire en condiciones húmedas
- Compatible con cascos de seguridad y cascos duros JSP® EVO®, excepto EVO®VISTA y EVO®6161 de ala completa
- Transmisión de luz visible - 65%
- Las bisagras autolubricantes mantienen la pantalla en su sitio
- Montura sobremoldeada de ABS con material de malla de nylon tejido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación