Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en asociación con la protección dieléctrica de cabeza y cara contra los peligros del arco eléctrico.
- Baterías incluidasNo
- Química de la bateríaAlcalina
- ColorAmarillo
- Características y beneficios• Intrínsecamente seguro y resistente al agua• Ligero• Utiliza 2 pilas AAA• Interruptor trasero con botón pulsador para un manejo sencillo con una sola mano• 50cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314955976
- Resistente al aguaSí
Descripción general
- Intrínsecamente seguro y resistente al agua
- Peso ligero
- Utiliza 2 pilas AAA
- Interruptor trasero con botón pulsador para un funcionamiento sencillo con una sola mano
- 50cal/cm2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación