Motion
ARM10F1-18GP-P

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F1-18GP-P

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 4 mm, rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 4 mm, Rosca de salida de tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #15271088
No. Fabricante ARM10F1-18GP-P
Precio108.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F1-18GP-P

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 4 mm, rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 4 mm, Rosca de salida de tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #15271088
No. Fabricante ARM10F1-18GP-P
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
Precio108.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    4 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    4 mm

Detalles

  • Accesorios
    Pantalla de presión, tuerca del panel
  • Interruptor de presión digital
    Colector abierto PNP
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Codo
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Codo
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM10F1-18GP-P REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"