Motion
CA8-09C-M31-24D

SPRECHER & SCHUH
CA8-09C-M31-24D

Contactor miniatura - 20 A, 4 polos
Artículo MI #15271268
No. Fabricante CA8-09C-M31-24D
Precio80.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SPRECHER & SCHUH
CA8-09C-M31-24D

Contactor miniatura - 20 A, 4 polos
Artículo MI #15271268
No. Fabricante CA8-09C-M31-24D
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
Su precio$80.64/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    20 A
  • Voltaje de bobina
    24 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTACTOR MINIATURA IEC CA8-09C-M31-24D
  • Pequeña pero resistente: aunque sus contactos y bobinas no son reemplazables, Sprecher + Schuh ha sometido esta serie de contactores a una prueba de resistencia supervisada.
  • El arrancador CAT8 – Eficiente y confiable – Este arrancador miniatura cuenta con el nuevo relé de sobrecarga térmica CT8 . Un complejo procedimiento de calibración limitadora de corriente que se realiza después de cada unidad garantiza la alta calidad constante del relé de sobrecarga térmica de Sprecher + Schuh.
  • Los accesorios no requieren espacio adicional en el panel: todo el sistema CA8 está diseñado lógicamente. Accesorios modulares como bloques de contactos auxiliares a presión sin aumentar el ancho original de CA8’s de 45mm.
  • Instalación sin esfuerzo: tanto el contactor CA8 como el arrancador CAT8 se pueden montar en riel DIN para una instalación y modificación instantáneas.

Los clientes también compraron