Motion
CA7-85D-00-24DD

Sprecher & Schuh
CA7-85D-00-24DD

Contactor - 85 A, 3 polos
Artículo MI #15272035
No. Fabricante CA7-85D-00-24DD
Precio548.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sprecher & Schuh
CA7-85D-00-24DD

Contactor - 85 A, 3 polos
Artículo MI #15272035
No. Fabricante CA7-85D-00-24DD
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
Su precio$548.78/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    85 A
  • Voltaje de bobina
    24 V
  • País de origen
    Confederación suiza
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    3
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CA7-85D-00-24DD CONTACTOR IEC 85 A
  • Gran rendimiento en un paquete pequeño: una amplia selección de contactores en cuatro tamaños de bastidor cubre todo el rango de potencia de CA7 caballos (hasta 75HP @ 460/575V). rango de potencia (hasta 75HP @ 460/575V). Seis de los contactores tienen solo 45mm de ancho, una huella extremadamente pequeña para un rendimiento tan resistente.
  • Coordinación tipo 1 y tipo 2 : ya sea que esté diseñando circuitos de motor para su uso en Norteamérica, Europa o cualquier otra parte del mundo, los CA7 contactores han sido diseñados y probados con respecto a la coordinación de cortocircuitos tipo 1 y tipo 2 .
  • Funciones avanzadas de seguridad y fiabilidad: toda la línea CA7 cuenta con contactos vinculados mecánicamente, a veces denominados “contactos guiados positivamente” o “contactos guiados por fuerza”
  • Las ventajas de la bobina electrónica de CC - CA7-9E a CA7-55E se proporcionan con bobinas de CC que reducen drásticamente el consumo de vataje durante la inserción.
  • Los accesorios modulares son comunes a todos los dispositivos - Todos los accesorios son intercambiables entre los contactores CA7 y los relés de control CS7 .
  • La bobina reversible proporciona una flexibilidad total: cuando se envía, ambas conexiones de bobina normalmente se encuentran en la parte superior del contactor para preparar el montaje de un relé de sobrecarga en la parte inferior.
  • Cableado de velocidad de terminales de alimentación dobles: los contactores CA7-30 a 97 están diseñados con dos terminales de alimentación para los tres polos.

También puede gustarle