Motion
CAU7-16E-22-24E-CW

Sprecher & Schuh
CAU7-16E-22-24E-CW

Contactor - 16 A, 2 polos
Artículo MI #15272124
No. Fabricante CAU7-16E-22-24E-CW
Precio489.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sprecher & Schuh
CAU7-16E-22-24E-CW

Contactor - 16 A, 2 polos
Artículo MI #15272124
No. Fabricante CAU7-16E-22-24E-CW
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
Precio489.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    16 A
  • Voltaje de bobina
    24 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    2
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CAU7-16E-22-24E-CW CONTACTORFVR 16A

También puede gustarle