Especificaciones
Detalles
- Capacidad nominal de amperios50 A
- Voltaje de bobina120 V
- País de origenRepública de Polonia
- Frecuencia60 Hz
- Número de postes3
- Tipo de productoContactores
Descripción general
- Las necesidades especiales requieren contactores especiales: los contactores de uso especial CNX están clasificados por FLA y LRA, así como por corriente resistiva, principalmente para satisfacer las demandas de los mercados de HVAC y compresores.
- Un arrancador KWIK para hasta 30 HP - El arrancador “construido desde stock” de Sprecher + Schuh se aloja en una carcasa tipo 1/12/4/4X no metálica de alto impacto aprobada por cUL.
- Tamaño para la mayoría de las aplicaciones industriales: los arrancadores CNX KWIK controlarán motores de hasta 30HP a 460V trifásicos y 7 1/2 HP a 230V monofásicos en un envolvente no metálico con clasificación multiintegridad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de servicios de la tienda de paneles Sprecher-Schuh¿Necesita paneles de control? Sprecher + Schuh es el creador ideal para paneles de control de motores estándar y personalizados
Ver la documentación
Tarjeta de línea de protección de control de motor industrial Sprecher-SchuhSprecher + Schuh ofrece las soluciones más inteligentes y eficientes. Diseñamos, construimos y distribuimos una línea diversa de equipos de control de motores con un enfoque en la precisión, calidad, durabilidad y soluciones rentables.
Ver la documentación