Motion
CAN7-37-10-120

Sprecher & Schuh
CAN7-37-10-120

Contactor NEMA - 27 A, 4 polos
Artículo MI #15272210
No. Fabricante CAN7-37-10-120
Precio782.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sprecher & Schuh
CAN7-37-10-120

Contactor NEMA - 27 A, 4 polos
Artículo MI #15272210
No. Fabricante CAN7-37-10-120
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
Precio782.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    27 A
  • Voltaje de bobina
    120 V
  • País de origen
    Confederación suiza
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de postes
    4
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CAN7-37-10-120 CONTACTOR NEMA S&S
  • Las necesidades especiales requieren contactores especiales: los contactores de uso especial CNX están clasificados por FLA y LRA, así como por corriente resistiva, principalmente para satisfacer las demandas de los mercados de HVAC y compresores.
  • Un arrancador KWIK para hasta 30 HP - El arrancador “construido desde stock” de Sprecher + Schuh se aloja en una carcasa tipo 1/12/4/4X no metálica de alto impacto aprobada por cUL.
  • Tamaño para la mayoría de las aplicaciones industriales: los arrancadores CNX KWIK controlarán motores de hasta 30HP a 460V trifásicos y 7 1/2 HP a 230V monofásicos en un envolvente no metálico con clasificación multiintegridad.

También puede gustarle