Especificaciones
Detalles
- Capacidad nominal de amperios190 A
- Voltaje de bobina24 - 60 V
- País de origenReino de Suecia
- Frecuencia50 Hz / 60 Hz
- Número de postes3
- Tipo de productoContactores
Descripción general
- Amplia oferta IEC AC-3 y AC-1
- Huella pequeña
- Bobinas de bajo consumo de energía
- Accesorios compartidos/coordinados
- Protección contra la extinción de arcos completamente cerrada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de servicios de la tienda de paneles Sprecher-SchuhSprecher + Schuh ofrece soluciones fiables diseñadas para funcionar en entornos industriales exigentes. A través de servicios integrales de talleres de paneles y soporte dedicado, los clientes ganan confianza, mejoran la eficiencia y ofrecen un valor operativo duradero.
Ver la documentación
Tarjeta de línea de protección de control de motor industrial Sprecher-SchuhSprecher + Schuh ofrece las soluciones más inteligentes y eficientes. Diseñamos, construimos y distribuimos una línea diversa de equipos de control de motores con un enfoque en la precisión, calidad, durabilidad y soluciones rentables.
Ver la documentación