Motion
CA9Y2-265-22-120W-LW

Sprecher & Schuh
CA9Y2-265-22-120W-LW

Contactor - 265 A, 2 polos
Artículo MI #15272528
No. Fabricante CA9Y2-265-22-120W-LW
Precio6,875.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sprecher & Schuh
CA9Y2-265-22-120W-LW

Contactor - 265 A, 2 polos
Artículo MI #15272528
No. Fabricante CA9Y2-265-22-120W-LW
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
Precio6,875.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    265 A
  • Voltaje de bobina
    100 - 250 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    2
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CA9Y2-265-22-120W-LW CONTACTOR 265A YD
  • Amplia oferta IEC AC-3 y AC-1
  • Huella pequeña
  • Bobinas de bajo consumo de energía
  • Accesorios compartidos/coordinados
  • Protección contra la extinción de arcos completamente cerrada

También puede gustarle