Especificaciones
Detalles
- Capacidad nominal de amperios40 A
- Voltaje de bobina120 V
- País de origenChina
- Frecuencia60 Hz
- Número de postes2
- Tipo de productoContactores
Descripción general
- Tamaños populares para la mayoría de las aplicaciones - La serie CDP2 consta de contactores de uno, dos, tres y cuatro polos con clasificación de 600V CA.
- La flexibilidad y la comodidad facilitan la instalación: los contactores CDP2 son de tamaño compacto y ofrecen tres métodos convenientes de conexión de cables: terminales de conexión rápida, tornillos o terminales de caja.
- Placa de montaje universal.
- Los modelos 25A y 30A tienen terminales de alimentación de tornillo que aceptan terminales de lengüeta anular.
- 40A y más grandes tienen terminales de alimentación de caja.
- Dos terminales de alimentación de conexión rápida en todos los tamaños.
- Dos terminales de bobina de conexión rápida en todos los tamaños.
- Diseño de contacto de alimentación de doble corte con cableado pasante.
- Aislamiento de bobina de clase B (130°C).
- Conjunto del imán de doble E.
- Característica opcional: contactos auxiliares SPDT opcionales en contactores de 3 y 4 polos (máx. dos).
- Característica opcional: cubiertas para contactores de 1 y 2 polos.
- Característica opcional: enclavamiento mecánico para contactores de 3 polos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de servicios de la tienda de paneles Sprecher-SchuhSprecher + Schuh ofrece soluciones fiables diseñadas para funcionar en entornos industriales exigentes. A través de servicios integrales de talleres de paneles y soporte dedicado, los clientes ganan confianza, mejoran la eficiencia y ofrecen un valor operativo duradero.
Ver la documentación
Tarjeta de línea de protección de control de motor industrial Sprecher-SchuhSprecher + Schuh ofrece las soluciones más inteligentes y eficientes. Diseñamos, construimos y distribuimos una línea diversa de equipos de control de motores con un enfoque en la precisión, calidad, durabilidad y soluciones rentables.
Ver la documentación