Motion
CDP2-C3P50A-120

Sprecher & Schuh
CDP2-C3P50A-120

Contactor - 50 A, 3 polos
Artículo MI #15272706
No. Fabricante CDP2-C3P50A-120
Precio265.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sprecher & Schuh
CDP2-C3P50A-120

Contactor - 50 A, 3 polos
Artículo MI #15272706
No. Fabricante CDP2-C3P50A-120
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
Precio265.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    50 A
  • Voltaje de bobina
    120 V
  • País de origen
    China
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de postes
    3
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CDP2-C3P50A-120 CONTACTOR 50A 3-P
  • Tamaños populares para la mayoría de las aplicaciones - La serie CDP2 consta de contactores de uno, dos, tres y cuatro polos con clasificación de 600V CA.
  • La flexibilidad y la comodidad facilitan la instalación: los contactores CDP2 son de tamaño compacto y ofrecen tres métodos convenientes de conexión de cables: terminales de conexión rápida, tornillos o terminales de caja.
  • Placa de montaje universal.
  • Los modelos 25A y 30A tienen terminales de alimentación de tornillo que aceptan terminales de lengüeta anular.
  • 40A y más grandes tienen terminales de alimentación de caja.
  • Dos terminales de alimentación de conexión rápida en todos los tamaños.
  • Dos terminales de bobina de conexión rápida en todos los tamaños.
  • Diseño de contacto de alimentación de doble corte con cableado pasante.
  • Aislamiento de bobina de clase B (130°C).
  • Conjunto del imán de doble E.
  • Característica opcional: contactos auxiliares SPDT opcionales en contactores de 3 y 4 polos (máx. dos).
  • Característica opcional: cubiertas para contactores de 1 y 2 polos.
  • Característica opcional: enclavamiento mecánico para contactores de 3 polos.

También puede gustarle