Motion
38662
Juego de alicates de cierre con abrazadera en C - Alicates de cierre, material de acero, 2 piezas
Artículo MI #15289622
No. Fabricante 38662
Precio65.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de alicates de cierre con abrazadera en C - Alicates de cierre, material de acero, 2 piezas
Artículo MI #15289622
No. Fabricante 38662
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
Precio65.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5.1400 pulg. | 13.10 cm
  • Peso
    2.61 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agarre de alta resistencia
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Acero
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de alicate
    Alicates de bloqueo
  • Tipo
    Alicate de fijación de abrazadera

Descripción general

Descripción del fabricante
38662 ALICATES DE FIJACIÓN CON ABRAZADERA EN C CON PIEZA GIRATORIA
  • Alicates diseñados por expertos para una sujeción segura con una fuerza de bloqueo alta
  • Las almohadillas giratorias se ajustan a la superficie de trabajo y pueden ayudar a proteger contra el deterioro
  • El intuitivo botón del pulgar permite realizar cambios de tamaño rápidos y sin complicaciones
  • El diseño clásico de liberación de palanca hace que abrir los alicates sea rápido y fácil
  • El recubrimiento duradero proporciona la máxima longevidad al resistir la corrosión
  • Construcción de acero forjado para una resistencia y durabilidad superiores
  • Diseñadas por expertos para manejar las tareas más difíciles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo